曜日別特売

シールドクリップS両端

シールドクリップS両端 - T.SIN(テイシン電機)
(2件のレビュー)

圧着式。通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適です。

仕様使用ケーブル:0.1スケアーセット内容赤、黒、緑、黄、白 各1本ずつ長さ(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39988403TLA-1-2
オープン
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39988403
2024-08-04
用途: 電子工作

5本入りです。線材が若干細く長く使うと切断が心配です。

対象商品 : 39988403
2021-06-27
用途: 会社、自宅で回路検討・実験
株式会社メイテックサービス業

30年以上電子の仕事をしています、今まで接触不良などでミノムシクリップで痛い目を経験しました。最近、安いので中国製品が多くなりました、中国製品はフィーリングが悪いです、被服がつるつる動くしクリップ部はガタが大きく挟む力が甘いです、それと中国製の電線は芯線数をケッチっているため切れやすいものが多いです(台湾製は良いものがあります)。そんなに高い物ではないので日本製を使った方が接触不良など無駄な時間が掛からずトータルで得だと思います。たかがミノムシされどミノムシです、接触抵抗、導体抵抗にご注意ください。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする