ダイキン工業
アルミキーパー
天井吊金具。高さ640タイプ。スイングメカでエアコン取付も簡単。塩害地でも安心。
質量(kg)
3.3
寸法H(mm)
有効吊:640
寸法(幅W×奥行D)(mm)
エアコン固定:300~690×D150~341
最大積載量(kg)
60
内容量
1台
注意
※アンカーボルトは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39988525
K-AS6G
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください