ダイキン工業
アルミキーパー
屋根置台。勾配調整が容易なアルミ製屋根置台。塩害地でも安心。鋼板製の半分の軽さ。
勾配角
屋根:11°~30°
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×奥行D)(mm)
エアコン固定:80~680×200~341
最大積載量(kg)
60
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39988534
K-AY6G
¥
8,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください