曜日別特売

LEDキッチンライト 直管20形 昼白色

LEDキッチンライト 直管20形 昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDキッチンライト 直管20形 昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDキッチンライト 直管20形 昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDキッチンライト 直管20形 昼白色 - Panasonic(パナソニック)LEDキッチンライト 直管20形 昼白色 - Panasonic(パナソニック)
(5件のレビュー)

壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。

用途壁面・棚下取付専用。消費電力(W)12材質プラスチックカバー定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色色(カバー)乳白
注意
※調光操作不可。※写真方向以外取り付け不可
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41834653LSEB7102LE11個81.60.2980
18,100
7,798
8,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
39988543LSEB7103LE11台81.6(100V時):0.2器具:980
18,100
7,698
8,468(税込)
92日以内出荷
返品不可
41834669LSEB7105LE11個91.60.21100
16,100
6,898
7,588(税込)
92日以内出荷
返品不可
41834678LSEB7106LE11個81.60.2980
18,100
7,798
8,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
41834687LSEB7107LE11個81.60.2980
18,100
7,498
8,248(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-19
用途: 照明器具交換時
建設業・工事業

取付位置が高いのでプルスイッチでお客様に喜ばれました。
作業性としては配線スペースが広いところが良い。

対象商品 : 41834653
2023-10-04
用途: キッチン吊り戸棚手元照明に
高砂ガラス株式会社建設業・工事業

コンセントも付いてるし普通にいいです。
配送も予定より1日早めにつきました。

1が参考にしています
対象商品 : 39988543
2021-09-13
用途: 蛍光灯からIED照明に変更のため購入

当社(パナソニック)製品は少し高価でしたが取付時確認した。
本体を含めすべての部品の材質デザイン設計など品質レベルが良かったので
満足しています。
ありがとうございました。

対象商品 : 39988543
2021-03-27
用途: ど素人の私に普通に付けれて大満足
建設業・工事業

説明書が不要なほどに簡単で強い作りでした。
嫁にも子供にも父の面目躍如しました。
明るさは、十分です。
最近西側のキッチンから西日がまったく入らない程の距離でお隣に新築が立ち昼間でも薄暗く料理ができない程でしたが、気持ちまぶしいくらいです

対象商品 : 39988543
2021-06-27
用途: 台所
農・林・水産業

コンセント付きでケーキつくりに便利です取付工事も自分で出来る簡単

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする