LEDキッチンライト

LEDキッチンライト - Panasonic(パナソニック)

天井埋込型。ブラケット。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。ラインタイプ。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。両面化粧タイプ。

用途壁面(縦・横向き)・天井面取付専用消費電力(W)12材質プラスチックカバー定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)91.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時):0.2色(カバー)乳白光束(Lm)器具:1100内容量1台
注意
※調光操作不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39988559LSEB7104LE1
16,100
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする