曜日別特売

LEDダウンライト

LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)

天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。

電圧(V)100枠:ホワイトつや消し光源寿命40000時間(光束維持率70%)内容量1台
注意
※配光については斜天井対応となっていません。※施工時、埋込高さは80mm必要となります。※調光操作不可。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
適合
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39988708LSEB5127LE17.4リニューアルプレートLGK020022700電球色101.3
9,900
4,898
5,388(税込)
当日出荷
39988674LSEB5124LE14.5リニューアルプレートLGK020025000昼白色108.8
6,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39988699LSEB5126LE17.4リニューアルプレートLGK020025000昼白色110.8
9,900
4,898
5,388(税込)
当日出荷
39988647LSEB5071LE14.5リニューアルプレートLGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK020052700電球色100
3,300
取扱い終了
返品不可
39988638LSEB5069LE14.5リニューアルプレートLGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK020055000昼白色108.8
3,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-07
用途: トイレに設置
サービス業

ダウンライトの直径が天井の埋め込み穴と同一の為、ぴったりと収まりました。

対象商品 : 39988674
2024-04-02
用途: 大工工事
株式会社イケダ建設業・工事業

価格も明るさも申し分ありません。またリピートしたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39988674
2021-11-01
用途: 事務所内で点灯しなくなったLEDダウンライトの交換

結線しやすく、取替もスムーズにできました。
ただ、替える前のダウンライトは、留め具が2本でしたが、
この分は3本ですので、次に替えるときに苦労しそうな気がします。
10年ぐらい壊れずに頑張ってほしいです。

対象商品 : 39988638
2021-09-21
用途: 照明の交換
建設業・工事業

既存の開口穴にあわせて購入しました。
取り付けやすさも明るさも問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする