メック
クイックキーパー
天井吊用。垂直に持ち上げるだけでOK。新設計により危険な場所での作業もさらに安全に、スムーズな施工を実現しました。天井固定用ボルト・ナットは付属しておりません。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)
最大:60
適合範囲
3.2kw級以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200~650×150~360×600
荷重(kg)
単品:5.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39988778
QKS1
¥
9,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません