メック
クイックキーパー
二段置き用。フレームを新改良により、作業工程を大幅に短縮。高置(90cm)に使えます。水切勾配部でも水平に設置可能。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)
最大:60×2
寸法(幅W×奥行D)(mm)
180~670×180~350
適合範囲
3.2kw級以下
荷重(kg)
単品:9.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39988787
QKBW1
¥
19,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません