ミヤマ電器
ミノムシクリップB型
(1件のレビュー)
電流(A)
2
質量(g)
5
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上(MIN)
絶縁耐圧
AC3000V 1分間
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39989189
MJ006R
赤
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
39989198
MJ006B(クロ)
黒
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
39990205
MJ006W
白
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください