ミヤマ電器
ミノムシクリップC型
(2件のレビュー)
電流(A)
1
質量(g)
3
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上(MIN)
絶縁耐圧
AC3000V 1分間
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39989207
MJ008R
赤
オープン
¥
86
¥
95
(税込)
当日出荷
39989216
MJ008B
黒
オープン
¥
86
¥
95
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください