カワグチ
ビニールステップル
(2件のレビュー)
材質
鉄、JIS G 3532適合めっき、ユニクロめっき絶縁、ポリ塩化ビニル
肉厚(mm)
ビニール:0.5以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
0.5
0.625
0.75
No.1
No.3
内容量
1箱(25個)
1箱(50個)
1箱(100個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
色
サイズ
線径(Φmm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39989356
ST3/4
1箱(50個)
18
グレー
0.75
1.6
0.75
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
39989365
No,3
1箱(25個)
24.5
グレー
No.3
2.3
No.3
オープン
¥
128
¥
141
(税込)
当日出荷
39989767
No.1 白
1箱(50個)
21
白
No.1
1.8
No.1
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
39993014
ST1/2
1箱(100個)
14.7
グレー
0.5
1.6
0.5
オープン
¥
128
¥
141
(税込)
当日出荷
39993023
ST5/8
1箱(100個)
15.5
グレー
0.625
1.6
0.625
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
39993039
ST3/4
1箱(100個)
18
グレー
0.75
1.6
0.75
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください