Panasonic(パナソニック)
ベターテーブルタップ
色
ホワイト
電流(A)
15
電源(V)
125
消費電力(W)
合計1500まで
コンセント個数
3
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39989968
WH2163KW10
¥
7,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください