スパイラルチューブ

スパイラルチューブ - SKYスパイラルチューブ - SKYスパイラルチューブ - SKYスパイラルチューブ - SKYスパイラルチューブ - SKYスパイラルチューブ - SKYスパイラルチューブ - SKYスパイラルチューブ - SKY
(1件のレビュー)

イルミネーションライトの保護やオートバイ等で見栄え良く仕上げられます。柔軟性、復元性に優れ配線の結束作業が容易に出来ます。電線摩耗の保護と結束が同時に可能。導線分岐が自由に出来、束線の湾曲部の装着に最適です。

材質ナイロン、ポリエチレン長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5m)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39990065KS6-05乳白色68
オープン
299
329(税込)
当日出荷
39990074KS9-05乳白色911
オープン
459
505(税込)
当日出荷
39990083KS12-05乳白色1214
オープン
559
615(税込)
当日出荷
39990099KS15-05乳白色1518
オープン
779
857(税込)
当日出荷
39990108KS6B0568
オープン
339
373(税込)
当日出荷
39990117KS09B05911
オープン
499
549(税込)
当日出荷
39990126KS12B051214
オープン
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
39990135KS15B051518
オープン
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39990065
2023-06-04
用途: バイクのブレーキホース保護用
戸鎖電気工事建設業・工事業

ステンメッシュホースの被覆が劣化し黒くなっていたので剥がしてこれを巻きました。
100均のと迷ったけどこれにして正解でした。
肉厚で質感もツルツルしておりしなやかです。
あとは色のラインナップが増えてくれると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする