曜日別特売

タイラップ

タイラップ - トーマス&ベッツタイラップ - トーマス&ベッツタイラップ - トーマス&ベッツタイラップ - トーマス&ベッツタイラップ - トーマス&ベッツタイラップ - トーマス&ベッツ
(10件のレビュー)

ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。耐候・耐熱タイプ(難燃)。

材質耐候性66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)黒色使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具WT193A内容量1袋(100本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
最大結束径(Φmm)
幅(mm)
引張強度N(kgf)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39990284TB100X92162.480(8)
オープン
419
461(税込)
当日出荷
39990293TB150X140323.6133(14)
オープン
699
769(税込)
当日出荷
39990309TB200X186454.8222(23)
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39990284
2025-06-17
用途: バイク

いろいろなメーカーのインシュロックを使ってきたけど、やっぱこのtyrapには敵わない。
頭が小さいのがイイ。

対象商品 : 39990284
2025-03-20
用途: バイクや車の配線
自動車・二輪車・自転車関連業

少し短かったかな?と思ったが長さが必要なら繋げて使います。丈夫そうなので平気かと思います。

対象商品 : 39990284
2024-07-01
用途: バイクや車の配線処理
自動車・二輪車・自転車関連業

安定のタイラップです。
無段階ロックが可能であり、なおかつ耐候性もあり十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 39990309
2023-04-27
用途: メンテナンス
T・Kエンジニアリング自動車・二輪車・自転車関連業

2輪のワークスチームでも使っているとの事なので買ってみました。
金属の爪がバンドに食い込んで止める方式の物です。
薄手なので使い易いかと思いますが、止めの部分が通常のタイプの物より大きいです。

対象商品 : 39990309
2022-06-06
用途: エアコン工事
門元電機サービス業

何十年とこのタイラップ使用しています。電材屋さんに注文いたしても届くまでに3.4日かかります。モノタロウさんは、即納で翌日手元に届きました。このタイラップは、耐候性抜群ですので、安心して屋外使用できます。ありがとうございました。

対象商品 : 39990309
2023-08-17
用途: 現場作業

いつも大変良い商品をご提供いただき、誠にありがとうございます。

対象商品 : 39990284
2024-01-20
用途: ホースクリップの代わり
e-works,inc.その他業種

絆創膏をバンドエイドと呼ぶように、結束バンドをタイラップと呼ぶ方は多いはず
ソノ本家です
様々な用途で使えるタイラップですが、爪が金属で緩みにくく使い勝手が良いです
頻繁にカットする使用目的には安価なモノタロウ結束バンド、長期的に使いたい部分にはタイラップを使っています
元々セーフタイ(ステンのブーツバンドのようにまん丸になるタイラップ)を多様していましたが、最近は見掛けなくなり残念です

対象商品 : 39990284
2022-04-17
用途: 配線の処理、軽量な物品の固定

締めたい所まで結束でき、絞る際の感触、耐久性も含め満点だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする