シリコンガラスチューブ

シリコンガラスチューブ - エスネットシリコンガラスチューブ - エスネットシリコンガラスチューブ - エスネットシリコンガラスチューブ - エスネット
(2件のレビュー)

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。

用途熱的機械保護及び結束用定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)±0.5内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
標準肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39991334SSG-3X8.080.26以上
オープン
239
263(税込)
当日出荷
39991343SSG-3X10.0100.40以上
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39991343
2023-07-09
用途: 隼 ラジエター周りのゴムホースの保護

ラジエターとマフラーにあるゴムホースが硬化していたため保護のため使用いたしました。シリコンガラスチューブの径は大きいのですが、ゴムホースを熱より守ってくれると思います。

対象商品 : 39991334
2021-07-03
用途: メンテナンス

純正で使用しているコード保護と同等品で問題無く使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする