古河電工(古河電気工業)
プラフレキPF防水コネクタ
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
用途
優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適です。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。
色
ブラック
注意
※必ず古河電工「プラフレキ(R)シリーズ」と組み合わせご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
適合ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39992244
PFS28BKR-KN
1個
本体/ノック径(呼び):28/34(28)
G1相当
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39992278
PFS22BKR-KN
1個
本体/ノック径(呼び):22/27(22)
G3/4相当
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39992287
PFS22BKR-KN10P
1セット(10個)
本体/ノック径(呼び):22/27(22)
G3/4相当
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください