桃陽電線
非粘着テープ
屋内配管の仕上げ用
色
白
材質
塩化ビニール
質量(kg)
0.2
テープ幅(mm)
50
寸法(mm×m)
50×18
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39992497
KVT50W
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください