DAIKO(大光電機)
LED浴室灯
ふんわり光が広がるセード。見やすい昼白色のランプを採用。ランプ付。取付方法:電気工事 要。
消費電力(W)
4.4
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
195×165
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
84.1
色(本体)
プラスチック:白、ポリカーボネイト乳白
光束(Lm)
器具:370
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
70
電球の種類
LED
内容量
1台
注意
※防湿タイプ、浴室灯(電気工事必要)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39992743
DXL81285C
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください