グリーンクロス
置場標識(マグネット)
工場やオフィスの環境整備に、置場表示として役立ちます。
責任者名の記入が可能です。
軽量の素材で設置も簡単です。
用途
現場の整頓や事故防止等
取付
マグネット
材質
マグネット
質量(g)
270
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×200×1
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全9種類を絞り込む
表示内容
選択してください
○○置場
アセチレンボンベ置場
単管置場
廃材置場
燃えないゴミ置場
燃えるゴミ置場
石綿廃棄物保管場所
資材置場
酸素ボンベ置場
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39993145
KSO-M01
○○置場
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993154
KSO-M02
アセチレンボンベ置場
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993163
KSO-M03
資材置場
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993179
KSO-M04
酸素ボンベ置場
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993188
KSO-M05
燃えるゴミ置場
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993197
KSO-M06
燃えないゴミ置場
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993206
KSO-M07
単管置場
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993215
KSO-M08
廃材置場
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993224
KSO-M09
石綿廃棄物保管場所
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300