置場標識(エコボード)

置場標識(エコボード) - グリーンクロス置場標識(エコボード) - グリーンクロス置場標識(エコボード) - グリーンクロス置場標識(エコボード) - グリーンクロス置場標識(エコボード) - グリーンクロス置場標識(エコボード) - グリーンクロス置場標識(エコボード) - グリーンクロス置場標識(エコボード) - グリーンクロス

工場やオフィスの環境整備に、置場表示として役立ちます。
責任者名の記入が可能です。
軽量の素材で設置も簡単です。

用途現場の整頓や事故防止等取付ビス・インシュロック等(別売)材質エコボード質量(g)80寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×200×1内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39993233KSO-01○○置場
オープン
819
901(税込)
当日出荷
39993249KSO-02アセチレンボンベ置場
オープン
819
901(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993258KSO-03資材置場
オープン
759
835(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993267KSO-04酸素ボンベ置場
オープン
819
901(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993276KSO-05燃えるゴミ置場
オープン
759
835(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993285KSO-06燃えないゴミ置場
オープン
759
835(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993294KSO-07単管置場
オープン
759
835(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993303KSO-08廃材置場
オープン
819
901(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993319KSO-09石綿廃棄物保管場所
オープン
819
901(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする