グリーンクロス
一般安全標識
短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。
用途
当該情報の指示に
取付
両面テープ、ビス等
材質
エコボード
内容量
1枚
注意
両面テープ、ビスは付属しません
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
表示内容
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39993328
Q-6
40
取扱責任者
64-6567-01
1147002006
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
39993337
Q-38
40
火元取扱責任者
64-6567-02
1147002038
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993346
Q-107
40
火元責任者
64-6567-03
1147002107
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993355
Q-2
40
作業主任者
64-6588-90
6300002243
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993364
Q-3
40
作業責任者
64-6588-91
6300002244
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993373
Q-4
40
責任者
64-6588-92
6300002245
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993389
Q-5
40
取扱主任者
64-6588-93
6300002246
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993398
Q-7
40
運転士
64-6588-94
6300002247
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993407
Q-8
40
作業指揮者
64-6588-95
6300002248
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993416
Q-18
40
電気取扱責任者
64-6588-96
6300002249
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993425
GS-57
10
消火器
64-6566-99
1147001257
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993434
QS-6
10
取扱責任者
64-6567-04
1147003006
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993443
QS-18
10
電気取扱責任者
64-6567-05
1147003018
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993459
QS-38
10
火元取扱責任者
64-6567-06
1147003038
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993468
QS-107
10
火元責任者
64-6567-07
1147003107
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。
もっと見る