一般安全標識(塩ビシール)

一般安全標識(塩ビシール) - グリーンクロス一般安全標識(塩ビシール) - グリーンクロス一般安全標識(塩ビシール) - グリーンクロス一般安全標識(塩ビシール) - グリーンクロス一般安全標識(塩ビシール) - グリーンクロス一般安全標識(塩ビシール) - グリーンクロス一般安全標識(塩ビシール) - グリーンクロス一般安全標識(塩ビシール) - グリーンクロス

短冊型の安全標識です。
簡単に設置できます。ラミネート加工で擦れに強いです。

用途当該情報の指示に取付塩ビシール材質ステッカー内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
質量(g)
寸法(縦×横)(mm)
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39993626Q-S6取扱責任者20360×12064-6588-826300002235
オープン
369
406(税込)
当日出荷
39993635Q-S38火元取扱責任者20360×12064-6588-836300002236
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993644Q-S107火元責任者20360×12064-6588-846300002237
オープン
339
373(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993653GS-S57消火器10200×6564-6588-856300002238
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993669QS-S6取扱責任者10200×6564-6588-866300002239
オープン
369
406(税込)
当日出荷
39993678QS-S18電気取扱責任者10200×6564-6588-876300002240
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993687QS-S38火元取扱責任者10200×6564-6588-886300002241
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993696QS-S107火元責任者10200×6564-6588-896300002242
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993705Q-S2作業主任者20360×12064-6589-846300002482
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993714Q-S3作業責任者20360×12064-6589-856300002483
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993723Q-S4責任者20360×12064-6589-866300002484
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993739Q-S5取扱主任者20360×12064-6589-876300002485
オープン
339
373(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993748Q-S7運転士20360×12064-6589-886300002486
オープン
339
373(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993757Q-S8作業指揮者20360×12064-6589-896300002487
オープン
339
373(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39993766Q-S18電気取扱責任者20360×12064-6589-906300002488
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする