ミラプロ
成形ベローズ MFK
両端ISO-KFフランジ付きでクランプ継手によって簡単に接続できる為、簡易的な真空配管の接続に便利です。
用途
KFフランジ付き真空配管の誤差吸収用に使用できる。
仕様
【Heリークレート(Pa・m
3
/sec)】<1×10
-9
圧力
(内側)真空、(外側)大気
温度(℃)
<250
板厚(mm)
0.15
寿命
10000回
材質(フランジ)
SUS316
材質(ベローズ)
SUS316L
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取り付け作業時にベローズの曲げ変形・ねじり変形等、
仕様外の変形を与えないようにご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B0(Φmm)
寸法B1(mm)
適合フランジ
ばね定数(N/mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40290609
MFK-040
55
58
Φ42.7
KF 40
3.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
40290618
MFK-050
75
65
Φ49.5
KF 50
3.6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
40290575
MFK-010
30
33
Φ22.5
KF 10
4.8
取扱い終了
返品不可
40290584
MFK-016
30
33
Φ22.5
KF 16
4.8
取扱い終了
返品不可
40290593
MFK-025
40
33
Φ22.5
KF 25
4.8
取扱い終了
返品不可
40290627
MFK-063
87
80
Φ61
KF 63
2.6
取扱い終了
返品不可
40290636
MFK-080
114
109
Φ89.7
KF 80
3.9
取扱い終了
返品不可
40290645
MFK-100
134
125
Φ105.5
KF100
4.7
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください