曜日別特売

成形ベローズ MFP

成形ベローズ MFP - ミラプロ成形ベローズ MFP - ミラプロ

両端に溶接用パイプエンドが取り付いた成形ベローズです。
真空配管との接合も行えて、設計の自由度が高まる。

用途真空配管の誤差吸収、振動吸収に使用できる。仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9圧力(内側)真空、(外側)大気温度(℃)<250板厚(mm)0.15寿命10000回材質(ベローズ)SUS316L材質(パイプ)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※取り付け作業時にベローズの曲げ変形・ねじり変形等、
仕様外の変形を与えないようにご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B0(Φmm)
寸法B1(mm)
寸法C(Φmm)
寸法C1(Φmm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40290959MFP-04058Φ42.742.737.1
13,980
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
残り46点です
40290943MFP-02533Φ22.527.223
取扱い終了
返品不可
40290968MFP-05065Φ49.560.554.9
取扱い終了
返品不可
40290977MFP-06580Φ6176.376.3
取扱い終了
返品不可
40290986MFP-080109Φ89.789.183.1
取扱い終了
返品不可
40290995MFP-100125Φ105.5114.3108.3
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする