ミラプロ
フレキシブルホース MTK
真空用途の両端KFフランジ付きのフレキシブルホースになります。
用途
真空機器の間をフレキシブルに曲げて接続するためのホースになります。
仕様
【Heリークレート(Pa・m
3
/sec)】<1×10
-9
材質
(フレキ部)SUS316L
材質(フランジ)
SUS316
内容量
1本
注意
※局部的に損傷することがあります為、接続金具付近での曲げ及び最小曲げ半径を超えて曲げないでください。
※また、ホースをねじらないようにご注意ください。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法D(Φmm)
寸法ID(mm)
寸法O.D.(mm)
寸法l(mm)
長さL(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40291108
MTK-0252000
-
40
25.4
31.5
20
(製作長)2000
¥
16,980
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
37日以内出荷
返品不可
68759157
MTK-0252000【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
40
25.4
31.5
20
(製作長)2000
¥
16,980
¥
13,980
アウトレット
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
40291004
MTK-0100500
-
30
15
19.4
20
(製作長)500
取扱い終了
返品不可
40291013
MTK-0101000
-
30
15
19.4
20
(製作長)1000
取扱い終了
返品不可
40291029
MTK-0101500
-
30
15
19.4
20
(製作長)1500
取扱い終了
返品不可
40291038
MTK-0160500
-
30
20
24.8
20
(製作長)500
取扱い終了
返品不可
40291047
MTK-0161000
-
30
20
24.8
20
(製作長)1000
取扱い終了
返品不可
40291056
MTK-0161500
-
30
20
24.8
20
(製作長)1500
取扱い終了
返品不可
40291065
MTK-0162000
-
30
20
24.8
20
(製作長)2000
取扱い終了
返品不可
40291074
MTK-0250500
-
40
25.4
31.5
20
(製作長)500
取扱い終了
返品不可
40291083
MTK-0251000
-
40
25.4
31.5
20
(製作長)1000
取扱い終了
返品不可
40291099
MTK-0251500
-
40
25.4
31.5
20
(製作長)1500
取扱い終了
返品不可
40291117
MTK-0400500
-
55
40
48.2
20
(製作長)500
取扱い終了
返品不可
40291126
MTK-0401000
-
55
40
48.2
20
(製作長)1000
取扱い終了
返品不可
40291135
MTK-0401500
-
55
40
48.2
20
(製作長)1500
取扱い終了
返品不可
40291144
MTK-0402000
-
55
40
48.2
20
(製作長)2000
取扱い終了
返品不可
40291153
MTK-0500500
-
75
50
59
20
(製作長)500
取扱い終了
返品不可
40291169
MTK-0501000
-
75
50
59
20
(製作長)1000
取扱い終了
返品不可
40291178
MTK-0501500
-
75
50
59
20
(製作長)1500
取扱い終了
返品不可
40291187
MTK-0502000
-
75
50
59
20
(製作長)2000
取扱い終了
返品不可
40291196
MTK-0800500
-
114
80
99.5
25
(製作長)500
取扱い終了
返品不可
40291205
MTK-0801000
-
114
80
99.5
25
(製作長)1000
取扱い終了
返品不可
40291214
MTK-0801500
-
114
80
99.5
25
(製作長)1500
取扱い終了
返品不可
40291223
MTK-0802000
-
114
80
99.5
25
(製作長)2000
取扱い終了
返品不可
40291239
MTK-1000500
-
134
102.5
122
30
(製作長)500
取扱い終了
返品不可
40291248
MTK-1001000
-
134
102.5
122
30
(製作長)1000
取扱い終了
返品不可
40291257
MTK-1001500
-
134
102.5
122
30
(製作長)1500
取扱い終了
返品不可
40291266
MTK-1002000
-
134
102.5
122
30
(製作長)2000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください