ミラプロ
クランプ
真空用クランプ。ISO-KFフランジ同士を締め付ける製品。
材質
アルミニウム
表面処理
ニッケルメッキ加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
R
適合フランジ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40292185
MCK-1016
56.5
61
17
R10.5
KF16
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
40292194
MCK-1025
60
72
17.5
R15.5
KF25
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
40292203
MCK-1040
68
90
19
R23.5
KF40
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
40292219
MCK-1050
91
123
26
R32
KF50
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
40292176
MCK-1010
56.5
61
17
R10.5
KF10
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください