ミラプロ
半月クランプ
真空用半月クランプ。ISO-KFフランジをネジで固定するための製品。(ボルト、ワッシャは付属していません)
付属品
無し
材質
アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
P.C.D(mm)
寸法S(mm)
寸法h(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40292228
MCK-1016-CR
9.2
50.8
24
30
38.1
3.5
4.3
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
40292237
MCK-1025-CR
9.9
60.3
28
40
48
5
5.3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
40292246
MCK-1040-CR
9.3
74.6
47
55
62
5
5.3
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
40292255
MCK-1050-CR
10.3
95.2
61.5
75
82.55
5
5.3
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください