ミラプロ
センターリング
真空用センターリング。ISO-KFフランジ間に挟み、シールの役割を担うセンターリングになります。
形状
センターリング
材質
(インナーリング)SUS304
寸法C(mm)
3.9
最高使用温度(℃)
150
材質(Oリング)
バイトン
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
適合フランジ
寸法D(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40292334
MCK-2016
-
KF16
8
16
17
¥
785
¥
785
¥
864
(税込)
当日出荷
40292343
MCK-2025
-
KF25
8
24
26
¥
908
¥
908
¥
999
(税込)
当日出荷
40292359
MCK-2040
-
KF40
8
39
41
¥
1,200
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
当日出荷
40292395
MCK-2100
-
KF100
8
100
101.6
¥
3,323
¥
3,323
¥
3,655
(税込)
24日以内出荷
返品不可
40292404
MCK-2160
-
KF160
12
151
152.8
¥
11,938
¥
11,938
¥
13,132
(税込)
24日以内出荷
返品不可
40292413
MCK-2200
-
KF200
12
208
212.8
¥
14,369
¥
14,369
¥
15,806
(税込)
24日以内出荷
返品不可
16510430
MCK-2200【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
KF200
12
208
212.8
¥
12,980
¥
3,998
アウトレット
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
40292368
MCK-2050
-
KF50
8
50
52
取扱い終了
返品不可
40292377
MCK-2063
-
KF63
8
68
70
取扱い終了
返品不可
40292386
MCK-2080
-
KF80
8
81
82.8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください