ミラプロ
KFフランジ
真空配管用KFフランジ。センターリングを用いてシールします。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40292833
MCK-3010
30
12.2
10
13.8
10
¥
799
¥
879
(税込)
53日以内出荷
返品不可
40292849
MCK-3016
30
17.2
16
20
10
¥
799
¥
879
(税込)
53日以内出荷
返品不可
40292867
MCK-3025
40
26.2
24
27.2
20
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
40292885
MCK-3040
55
41.2
39
42.7
20
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
53日以内出荷
返品不可
40292903
MCK-3050
75
52.2
55
60.5
20
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
53日以内出荷
返品不可
40292919
MCK-3063
87
70.2
70.2
76.3
20
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40292928
MCK-3080
114
83.2
89.5
98
20
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40292946
MCK-3100
134
102.2
114.7
118
20
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40292964
MCK-3160
190
153.2
165.6
169
20
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40292989
MCK-3200
252
213.2
216.7
225
20
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40292858
MCK-3016-SP
30
17.2
18
21.7
20
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
取扱停止中
返品不可
40292876
MCK-3025-SP
40
26.2
28
34
30
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
取扱停止中
返品不可
40292937
MCK-3080-SP
114
83.1
83.1
89.1
20
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
返品不可
40292955
MCK-3100-SP
134
102.2
108.3
114.3
20
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
取扱停止中
返品不可
40292973
MCK-3160-SP
190
153.2
158.4
165.2
20
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
40292998
MCK-3200-SP
252
213.2
208.3
216.3
20
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
40292894
MCK-3040-SP
55
41.2
41.5
48.6
30
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください