ミラプロ
ブランクフランジ
真空配管用KFブランクフランジ。センターリングを用いてシールします。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合フランジ
タイプ
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法D(mm)
寸法C(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40293129
MCK-4010
KF10
a
30
12.2
6
-
¥
849
¥
934
(税込)
53日以内出荷
返品不可
40293138
MCK-4016
KF16
a
30
17.2
6
-
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
40293147
MCK-4025
KF25
a
40
26.2
6
-
¥
908
¥
999
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
40293156
MCK-4040
KF40
a
55
41.2
6
-
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
40293165
MCK-4050
KF50
a
75
52.2
6
-
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
40293174
MCK-4063
KF63
a
87
70.2
6
-
取扱い終了
返品不可
40293183
MCK-4080
KF80
b
114
83
11
73
取扱い終了
返品不可
40293199
MCK-4100
KF100
b
134
102
11
92
取扱い終了
返品不可
40293208
MCK-4160
KF160
b
190
153.2
11
143
取扱い終了
返品不可
40293217
MCK-4200
KF200
b
252
213.2
11
203
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください