ミラプロ
ブランクフランジ(SUS316L)
真空配管用KFブランクフランジ。センターリングを用いてシールします。
材質
SUS316L
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合フランジ
タイプ
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法D(mm)
寸法C(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40293244
MCK-4040-40
KF40
a
55
41.2
6
-
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
40293226
MCK-4010-40
KF10
a
30
12.2
6
-
取扱い終了
返品不可
40293235
MCK-4025-40
KF25
a
40
26.2
6
-
取扱い終了
返品不可
40293253
MCK-4050-40
KF50
a
75
52.2
6
-
取扱い終了
返品不可
40293269
MCK-4080-40
KF80
b
114
83
11
73
取扱い終了
返品不可
40293278
MCK-4160-40
KF160
b
190
153.2
11
143
取扱い終了
返品不可
40293287
MCK-4200-40
KF200
b
252
213.2
11
203
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください