ミラプロ
ニップル
真空配管用両端KFフランジのニップル製品になります。センターリングを用いてシールします。
形状
ニップル
材質
SUS304
表面処理
G.B.B.
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合フランジ
寸法L(mm)
寸法C(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40293296
MCK-5010
KF10
60
10.8
13.8
30
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293305
MCK-5016
KF16
60
16
20
30
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293314
MCK-5025
KF25
100
23
27.2
40
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293323
MCK-5040
KF40
100
36.7
42.7
55
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293339
MCK-5050
KF50
100
54.5
60.5
75
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293348
MCK-5063
KF63
100
70.3
76.3
87
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293357
MCK-5080
KF80
100
83.1
89.1
114
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293366
MCK-5100
KF100
100
108.3
114.3
134
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください