ミラプロ
エルボ
真空配管用両端KFフランジのエルボ製品になります。センターリングを用いてシールします。
材質
SUS304
形状
エルボ
表面処理
G.B.B.
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40293375
MCK-6010
30
13.8
10.8
30
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293384
MCK-6016
30
20
16
40
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293393
MCK-6025
40
27.2
23
50
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293409
MCK-6040
55
42.7
36.7
65
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293418
MCK-6050
75
60.5
54.5
80
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293427
MCK-6063
87
76.3
70.3
100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293436
MCK-6080
114
89.1
83.1
110
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293445
MCK-6100
134
114.3
108.3
120
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください