ミラプロ
ティ
真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
材質
SUS304
形状
ティ
表面処理
G.B.B.
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40293524
MCK-7010
30
13.8
10.5
30
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293533
MCK-7016
30
20
16
40
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293549
MCK-7025
40
27.2
23
50
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
40293558
MCK-7040
55
42.7
37.1
65
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293567
MCK-7050
75
60.5
54.9
80
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293585
MCK-7080
114
89.1
83.1
110
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293594
MCK-7100
134
114.3
108.3
120
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293576
MCK-7063
87
76.3
70.3
100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください