ミラプロ
特殊ティ
真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
材質
SUS304
表面処理
G.B.B.
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40293603
MSK-7010
30
30
13.8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293619
MSK-7016
30
40
20
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293628
MSK-7025
40
50
27.2
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293637
MSK-7040
55
65
42.7
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293646
MSK-7050
75
80
60.5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください