ミラプロ
クロス
真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
形状
クロス
材質
SUS304
表面処理
G.B.B.
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合フランジ
寸法D(mm)
寸法C(Φmm)
寸法B(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40293655
MCK-8010
a
KF10
30
10.5
13.8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293664
MCK-8016
a
KF16
40
16
20
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293673
MCK-8025
b
KF25
50
23
27.2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293689
MCK-8040
b
KF40
65
37.1
42.7
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293698
MCK-8050
b
KF50
80
54.9
60.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293707
MCK-8063
a
KF63
100
70.3
76.3
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293716
MCK-8080
b
KF80
110
83.1
89.1
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293725
MCK-8100
b
KF100
120
108.3
114.3
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください