曜日別特売

特殊クロス

特殊クロス - ミラプロ特殊クロス - ミラプロ

真空配管用KFフランジの分岐変換継手になります。センターリングを用いてシールします。

形状クロス材質SUS304表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合フランジ
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40293734MSK-8010KF10303013.8
26,980
29,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293743MSK-8016KF16304020
27,980
30,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293759MSK-8025KF25405027.2
27,980
30,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293768MSK-8040KF40556542.7
29,980
32,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293777MSK-8050KF50758060.5
34,980
38,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする