ミラプロ
レジューサー
真空配管用KFフランジのサイズ変換継手になります。センターリングを用いてシールします。
材質
SUS304
長さ(mm)
(製作長)40
表面処理
G.B.B.
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40293786
MCK-9010
30
30
13.8
10.5
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293795
MCK-9014
30
55
20
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293804
MCK-9016
30
40
13.8
10.5
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293813
MCK-9025
30
40
20
16
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293829
MCK-9040
40
55
27.2
23
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293838
MCK-9050
40
75
27.2
23
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293847
MCK-9060
55
75
42.7
37.1
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293856
MCK-9063
75
87
60.5
54.9
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293865
MCK-9070
55
114
42.7
37.1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293874
MCK-9080
75
114
60.5
54.9
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293883
MCK-9090
75
134
60.5
54.9
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40293899
MCK-9100
114
134
89.1
83.1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください