曜日別特売

ゲージシールポート

ゲージシールポート - ミラプロゲージシールポート - ミラプロ

真空配管用のゲージシールポートとKFフランジの変換継手になります。

材質(Oリング)バイトン材質(ボディ)SUS304材質(ナット)(押さえナット)C3604/NiメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(Φmm)
タイプ
適合フランジ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40293944MCO-20405828.3aKF40
13,980
15,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
40293908MCO-10257425.3bKF25
取扱い終了
返品不可
40293917MCO-10405825.3aKF40
取扱い終了
返品不可
40293926MCO-10505825.3aKF50
取扱い終了
返品不可
40293935MCO-20257428.3bKF25
取扱い終了
返品不可
40293953MCO-20505828.3aKF50
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする