ミラプロ
UJRアダプター
真空配管用KFフランジとUJR(フジキン)継手との変換アダプターになります。
材質(フランジ)
SUS304
材質(継手)
SUS316
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。
※UJR(ファインシリーズピュア(R))は、(株)フジキンの商標です。
全24種類を絞り込む
寸法A(mm)
36.1
40.5
タイプ
Female(メス型)
Male(オス型)
適合チューブ外径
1/4"
3/8"
1/2"
適合フランジ
KF16
KF25
KF40
KF50
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
タイプ
適合チューブ外径
適合フランジ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40294005
MCA-1612-FJ
40.5
Female(メス型)
1/2"
KF16
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
33日以内出荷
返品不可
40294014
MCA-1614-FJ
36.1
Female(メス型)
1/4"
KF16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
40294023
MCA-1638-FJ
40.5
Female(メス型)
3/8"
KF16
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
33日以内出荷
返品不可
40294039
MCA-2512-FJ
40.5
Female(メス型)
1/2"
KF25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
33日以内出荷
返品不可
40294048
MCA-2514-FJ
36.1
Female(メス型)
1/4"
KF25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
40294057
MCA-2538-FJ
40.5
Female(メス型)
3/8"
KF25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
33日以内出荷
返品不可
40294066
MCA-4012-FJ
40.5
Female(メス型)
1/2"
KF40
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
33日以内出荷
返品不可
40294075
MCA-4014-FJ
36.1
Female(メス型)
1/4"
KF40
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
40294084
MCA-4038-FJ
40.5
Female(メス型)
3/8"
KF40
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
33日以内出荷
返品不可
40294093
MCA-5012-FJ
40.5
Female(メス型)
1/2"
KF50
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
33日以内出荷
返品不可
40294109
MCA-5014-FJ
36.1
Female(メス型)
1/4"
KF50
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
33日以内出荷
返品不可
40294118
MCA-5038-FJ
40.5
Female(メス型)
3/8"
KF50
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
33日以内出荷
返品不可
40294127
MCB-1612-FJ
40.5
Male(オス型)
1/2"
KF16
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
33日以内出荷
返品不可
40294136
MCB-1614-FJ
36.1
Male(オス型)
1/4"
KF16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
33日以内出荷
返品不可
40294145
MCB-1638-FJ
40.5
Male(オス型)
3/8"
KF16
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
33日以内出荷
返品不可
40294154
MCB-2512-FJ
40.5
Male(オス型)
1/2"
KF25
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
33日以内出荷
返品不可
40294163
MCB-2514-FJ
36.1
Male(オス型)
1/4"
KF25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
33日以内出荷
返品不可
40294179
MCB-2538-FJ
40.5
Male(オス型)
3/8"
KF25
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
33日以内出荷
返品不可
40294188
MCB-4012-FJ
40.5
Male(オス型)
1/2"
KF40
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
33日以内出荷
返品不可
40294197
MCB-4014-FJ
36.1
Male(オス型)
1/4"
KF40
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
33日以内出荷
返品不可
40294206
MCB-4038-FJ
40.5
Male(オス型)
3/8"
KF40
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
33日以内出荷
返品不可
40294215
MCB-5012-FJ
40.5
Male(オス型)
1/2"
KF50
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
33日以内出荷
返品不可
40294224
MCB-5014-FJ
36.1
Male(オス型)
1/4"
KF50
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
33日以内出荷
返品不可
40294233
MCB-5038-FJ
40.5
Male(オス型)
3/8"
KF50
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください