ミラプロ
VCRアダプター
真空配管用KFフランジとVCR(スウェージロック)継手との変換アダプターになります。
材質(フランジ)
SUS304
材質(継手)
SUS316
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。
※VCR(R)は、 Swagelok(R)社の商標です。
全24種類を絞り込む
寸法A(mm)
35.8
40.6
タイプ
Female(メス型)
Male(オス型)
適合チューブ外径
1/4"
3/8"
1/2"
適合フランジ
KF16
KF25
KF40
KF50
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
タイプ
適合チューブ外径
適合フランジ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40294249
MCA-1612-CA
40.6
Female(メス型)
1/2"
KF16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
33日以内出荷
返品不可
40294258
MCA-1614-CA
35.8
Female(メス型)
1/4"
KF16
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
40294267
MCA-1638-CA
40.6
Female(メス型)
3/8"
KF16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
33日以内出荷
返品不可
40294276
MCA-2512-CA
40.6
Female(メス型)
1/2"
KF25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
40294285
MCA-2514-CA
35.8
Female(メス型)
1/4"
KF25
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
40294294
MCA-2538-CA
40.6
Female(メス型)
3/8"
KF25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
33日以内出荷
返品不可
40294303
MCA-4012-CA
40.6
Female(メス型)
1/2"
KF40
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
33日以内出荷
返品不可
40294319
MCA-4014-CA
35.8
Female(メス型)
1/4"
KF40
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
40294328
MCA-4038-CA
40.6
Female(メス型)
3/8"
KF40
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
33日以内出荷
返品不可
40294337
MCA-5012-CA
40.6
Female(メス型)
1/2"
KF50
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
33日以内出荷
返品不可
40294346
MCA-5014-CA
35.8
Female(メス型)
1/4"
KF50
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
33日以内出荷
返品不可
40294355
MCA-5038-CA
40.6
Female(メス型)
3/8"
KF50
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
33日以内出荷
返品不可
40294364
MCB-1612-CA
40.6
Male(オス型)
1/2"
KF16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
40294373
MCB-1614-CA
35.8
Male(オス型)
1/4"
KF16
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
40294389
MCB-1638-CA
40.6
Male(オス型)
3/8"
KF16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
33日以内出荷
返品不可
40294398
MCB-2512-CA
40.6
Male(オス型)
1/2"
KF25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
40294407
MCB-2514-CA
35.8
Male(オス型)
1/4"
KF25
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
40294416
MCB-2538-CA
40.6
Male(オス型)
3/8"
KF25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
33日以内出荷
返品不可
40294425
MCB-4012-CA
40.6
Male(オス型)
1/2"
KF40
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
33日以内出荷
返品不可
40294434
MCB-4014-CA
35.8
Male(オス型)
1/4"
KF40
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
33日以内出荷
返品不可
40294443
MCB-4038-CA
40.6
Male(オス型)
3/8"
KF40
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
33日以内出荷
返品不可
40294459
MCB-5012-CA
40.6
Male(オス型)
1/2"
KF50
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
33日以内出荷
返品不可
40294468
MCB-5014-CA
35.8
Male(オス型)
1/4"
KF50
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
33日以内出荷
返品不可
40294477
MCB-5038-CA
40.6
Male(オス型)
3/8"
KF50
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください