ミラプロ
VFフランジ
真空配管用JIS VFフランジ(穴あき)になります。
材質
SUS304
内容量
1個
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
接続パイプ(Φmm)
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法T(mm)
寸法t(mm)
N
寸法h(Φmm)
RoHS指令(10物質対応)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40294504
MCJ-1025
-
25A(Φ34.0)
90
35
70
8
3
4(箇所)
10
対応
¥
3,398
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40294513
MCJ-1040
-
40A(Φ48.6)
105
50
85
10
3
4(箇所)
10
対応
¥
4,398
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40294538
MCJ-1065
-
65A(Φ76.3)
145
77
120
10
3
4(箇所)
12
対応
¥
6,998
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40294547
MCJ-1080
-
80A(Φ89.1)
160
90
135
12
5
4(箇所)
12
対応
¥
6,998
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40294556
MCJ-1100
-
100A(Φ114.3)
185
115
160
12
5
8(箇所)
12
対応
¥
9,498
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40294565
MCJ-1125
-
125A(Φ139.8)
210
141
185
12
5
8(箇所)
12
対応
¥
11,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40294574
MCJ-1150
-
150A(Φ165.2)
235
166
210
12
5
8(箇所)
12
対応
¥
13,980
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40294583
MCJ-1200
-
200A(Φ216.3)
300
217
270
16
8
8(箇所)
15
対応
¥
27,980
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
63日以内出荷
返品不可
40294599
MCJ-1250
-
250A(Φ267.4)
350
268
320
16
8
12(箇所)
15
対応
¥
34,980
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
63日以内出荷
返品不可
15911090
MCJ-1050【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
50A(Φ60.5)
120
62
100
10
3
4(箇所)
10
-
¥
4,998
¥
1,598
アウトレット
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
残り18点です
19659809
MCJ-1150【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
150A(Φ165.2)
235
166
210
12
5
8(箇所)
12
-
¥
13,980
¥
5,098
アウトレット
¥
5,608
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
20084395
MCJ-1200【ワケあり】【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
200A(Φ216.3)
300
217
270
16
8
8(箇所)
15
-
¥
27,980
¥
13,980
アウトレット
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
40294529
MCJ-1050
-
50A(Φ60.5)
120
62
100
10
3
4(箇所)
10
対応
¥
4,998
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
返品不可
40294486
MCJ-1010
-
10A(Φ17.3)
70
18
50
8
3
4(箇所)
10
対応
取扱い終了
返品不可
40294495
MCJ-1020
-
20A(Φ27.2)
80
28
60
8
3
4(箇所)
10
対応
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください