ミラプロ
VGフランジ
真空配管用JIS VGフランジ(穴あき)になります。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続パイプ(Φmm)
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法t(mm)
N
寸法h(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40294644
MCJ-2050
50A(Φ60.5)
120
62
100
70
5
3
10
3
4(箇所)
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
40294626
MCJ-2025
25A(Φ34.0)
90
35
70
40
5
3
8
3
4(箇所)
10
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
返品不可
40294678
MCJ-2100
100A(Φ114.3)
185
115
160
120
5
3
12
5
8(箇所)
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
取扱停止中
返品不可
40294687
MCJ-2125
125A(Φ139.8)
210
141
185
150
5
3
12
5
8(箇所)
12
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
40294696
MCJ-2150
150A(Φ165.2)
235
166
210
175
5
3
12
5
8(箇所)
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
40294705
MCJ-2200
200A(Φ216.3)
300
217
270
225
8
4.5
16
8
8(箇所)
15
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
40294714
MCJ-2250
250A(Φ267.4)
350
268
320
275
8
4.5
16
8
12(箇所)
15
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
40294608
MCJ-2010
10A(Φ17.3)
70
18
50
24
5
3
8
3
4(箇所)
10
取扱い終了
返品不可
40294617
MCJ-2020
20A(Φ27.2)
80
28
60
34
5
3
8
3
4(箇所)
10
取扱い終了
返品不可
40294635
MCJ-2040
40A(Φ48.6)
105
50
85
55
5
3
10
3
4(箇所)
10
取扱い終了
返品不可
40294653
MCJ-2065
65A(Φ76.3)
145
77
120
85
5
3
10
3
4(箇所)
12
取扱い終了
返品不可
40294669
MCJ-2080
80A(Φ89.1)
160
90
135
100
5
3
12
5
4(箇所)
12
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください