ミラプロ
R型エルボ MVEJ
真空配管用JIS VG/VFフランジによるR型エルボ製品になります。
材質
(パイプ・フランジ)SUS304
形状
R型エルボ
表面処理
G.B.B.
内容量
1個
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47413697
MVEJ-100【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
185
114.3
108.3
120
オープン
¥
63,900
¥
3,198
アウトレット
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
40294827
MVEJ-020
-
80
27.2
23
60
オープン
取扱い終了
返品不可
40294836
MVEJ-025
-
90
34
28.4
65
オープン
取扱い終了
返品不可
40294845
MVEJ-040
-
105
48.6
43
80
オープン
取扱い終了
返品不可
40294854
MVEJ-050
-
120
60.5
54.9
90
オープン
取扱い終了
返品不可
40294863
MVEJ-080
-
160
89.1
83.1
110
オープン
取扱い終了
返品不可
40294879
MVEJ-100
-
185
114.3
108.3
120
オープン
取扱い終了
返品不可
40294888
MVEJ-125
-
210
139.8
133
150
オープン
取扱い終了
返品不可
40294897
MVEJ-150
-
235
165.2
158.4
180
オープン
取扱い終了
返品不可
40294906
MVEJ-200
-
300
216.3
208.3
230
オープン
取扱い終了
返品不可
40294915
MVEJ-250
-
350
267.4
259.4
280
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください