曜日別特売

MFフランジ

MFフランジ - ミラプロMFフランジ - ミラプロ

真空配管用ISO-MFフランジ(穴あき)になります。

材質SUS304寸法T(mm)12寸法t(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。
全7種類を絞り込む
適合フランジ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
適合フランジ
接続パイプ(Φmm)
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
N
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40294924MCM-2063NW6350A(Φ60.5)959270.2803-4(推奨クランプ数)
7,098
7,808(税込)
63日以内出荷
返品不可
40294933MCM-2080NW8065A(Φ76.3)11010783953-6(推奨クランプ数)
7,098
7,808(税込)
63日以内出荷
返品不可
40294949MCM-2100NW10090A(Φ101.6)1301271021154-8(推奨クランプ数)
8,198
9,018(税込)
63日以内出荷
返品不可
40294958MCM-2125NW125100A(Φ114.3)155150127.21404-8(推奨クランプ数)
13,980
15,378(税込)
当日出荷
40294967MCM-2160NW160125A(Φ139.8)180175153.21654-8(推奨クランプ数)
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
40294976MCM-2200NW200200A(Φ216.3)2402352142256-10(推奨クランプ数)
19,980
21,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
40294985MCM-2250NW250250A(Φ267.4)2902852622756-10(推奨クランプ数)
29,980
32,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする