ミラプロ
クロウクランプ
ISO-MFフランジとボルトフランジを締結する為のクロウクランプになります。
材質
SUS304
内容量
1個
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合フランジ
商品状態
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
RoHS指令(10物質対応)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40295134
MCM-5002
NW125-NW250
-
40
23.1
M10
29
17
対応
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
63日以内出荷
返品不可
13657266
MCM-5002【ワケあり】
NW125-NW250
※理由あり(未使用・未開封)
40
23.1
M10
29
17
-
¥
1,698
¥
569
アウトレット
¥
626
(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
40295125
MCM-5001
NW32-NW100
-
35
22.6
M8
24
13
対応
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください