ミラプロ
R型エルボ MVEM
真空配管用ISO-MFフランジによるR型エルボ製品になります。センターリングを用いてシールします。
材質
(パイプ・フランジ)SUS304
形状
R型エルボ
表面処理
G.B.B.
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40295159
MVEM-063
95
60.5
54.9
100
オープン
¥
29,980
¥
18,980
アウトレット
¥
20,878
(税込)
当日出荷
残り1点です
40295168
MVEM-080
110
76.3
70.3
100
オープン
取扱い終了
返品不可
40295177
MVEM-100
130
101.6
95.6
120
オープン
取扱い終了
返品不可
40295186
MVEM-160
180
139.8
133
150
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください