曜日別特売

WIND ZONE ワンウォッシュコットン・ジャケット (服のみ)

WIND ZONE ワンウォッシュコットン・ジャケット (服のみ) - CUC(中国産業)WIND ZONE ワンウォッシュコットン・ジャケット (服のみ) - CUC(中国産業)WIND ZONE ワンウォッシュコットン・ジャケット (服のみ) - CUC(中国産業)WIND ZONE ワンウォッシュコットン・ジャケット (服のみ) - CUC(中国産業)WIND ZONE ワンウォッシュコットン・ジャケット (服のみ) - CUC(中国産業)WIND ZONE ワンウォッシュコットン・ジャケット (服のみ) - CUC(中国産業)

国産生地にワンウォッシュを施した風合い豊かな綿100%の高密度織り。
風漏れしにくく生地薄ながら耐久性も備える。
襟裏刺し子使用、デザイン胸ポケット、ステッチ糸がきいた仕様など遊び心のある商品。
左右バッテリー専用内ポケット付き。専用別売りDiVaiZファン、バッテリーを取付け別格の快適作業に。
5色展開。ファスナーはYKK金属。

用途熱中症対策、猛暑対策材質綿100%仕様袖口マジックテープ調整可能、襟刺し子模様デザイン、オリジナル刻印胸ポケットボタン、左右マジック付バッテリー用内ポケット(風漏れ防止シレー加工)、左右デザイン胸外ポケット(内側ケーブル通し穴付き)、左右脇外ポケット(内側ケーブル通し穴付き)、左袖ペンさし、ファン取付口WINDZONE(R)加工、内側垂れ防止ループ、デザイン胸ポケット、コードストッパー、アームタック、リベット混率(%)綿100内容量1着
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
400113189159‐08Mカーキ
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
400113279159‐08Fカーキ
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
400113369159‐08XLカーキ
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
400113459159‐43Mアースグリーン
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
400113549159‐43Fアースグリーン
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
400113639159‐43XLアースグリーン
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
400113799159‐818Mアッシュグレー
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
400113889159‐818Fアッシュグレー
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
400113979159‐818XLアッシュグレー
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
400114069159‐819Mネイビーブラック
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
400114159159‐819Fネイビーブラック
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
400114249159‐819XLネイビーブラック
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
400114339159‐820Mミッドブルー
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
400114499159‐820Fミッドブルー
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
400114589159‐820XLミッドブルー
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする