WIND ZONE ミニリップ・ベスト (服のみ)

WIND ZONE ミニリップ・ベスト (服のみ) - CUC(中国産業)WIND ZONE ミニリップ・ベスト (服のみ) - CUC(中国産業)

さらっとした着心地の風漏れ防止裏PAコーティング加工を施し、体に風が巡回しやすく着用した際の際立つ快適さを実感できます。
耐摩耗にも優れた生地でさらに撥水加工が汚れをガードし長く愛用出来ます。左右バッテリー専用内ポケット付き。
専用別売りDiVaiZファン、バッテリーを取付け別格の快適作業に。2色展開。

用途熱中症対策、猛暑対策材質ポリエステル100%仕様ベタつき防止襟裏メッシュ、コードストッパー、内側垂れ防止ループ、風漏れ防止裾総ゴム仕様、オリジナル刻印胸ポケットボタン、オリジナル刻印ファスナー、左右胸外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、左右マジック付バッテリー用内ポケット、快適なチンガード付、左右逆玉緑外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、風漏れ防止袖ぐりパイピング混率(%)ポリエステル100機能軽量、防風、耐摩耗、風漏れ防止対策、風循環構造、撥水(PFOAフリー)、ユニセックス内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
400115039102‐815Mミッド・カーキ
オープン
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
400115199102‐815Fミッド・カーキ
オープン
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
400115289102‐815XLミッド・カーキ
オープン
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
400115379102‐815XXLミッド・カーキ
オープン
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
400114679102‐811MN・ネイビー
オープン
取扱い終了
400114769102‐811FN・ネイビー
オープン
取扱い終了
400114859102‐811XLN・ネイビー
オープン
取扱い終了
400114949102‐811XXLN・ネイビー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする