WIND ZONE アルミコーティング・ベスト (服のみ)

WIND ZONE アルミコーティング・ベスト (服のみ) - CUC(中国産業)WIND ZONE アルミコーティング・ベスト (服のみ) - CUC(中国産業)WIND ZONE アルミコーティング・ベスト (服のみ) - CUC(中国産業)
(2件のレビュー)

抜群の強冷感と解放感が体に直結することを惜しみなく追及した裏アルミコーティングシリーズ。
取り込んだ外気が漏れにくく、体に巡回しやすい。遮熱・遮光・UVカットで圧倒的な強冷感と実用感を実現。
さらに撥水加工を施し、ベストの背裏には風の通り道エアーバックダクト完備。左右バッテリー専用内ポケット付き。
専用別売りDiVaiZファン、バッテリーを取付け別格の快適作業に。2色展開。

用途熱中症対策、猛暑対策仕様風漏れ防止袖ぐりパイピング、風漏れ防止裾総ゴム仕様、べたつき防止襟裏メッシュ、コードストッパー、内側垂れ防止ループ、快適なチンガード付、オリジナル刻印胸ポケットボタン、オリジナル刻印ファスナー、左右胸外ポケット(内側ケーブル通し穴付)、左右マジック付バッテリー用内ポケット、左右逆玉緑外ポケット(内側ケーブル通し穴付)材質ポリエステル100%混率(%)ポリエステル100機能遮熱、紫外線防止加工、風漏れ防止対策、風循環構造、防風、軽量、撥水(PFOAフリー)、ユニセックス内容量1着
注意
ファンは別売です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
400119489172‐26Mシルバー
オープン
4,790
5,269(税込)
4日以内出荷
400119669172‐26XLシルバー
オープン
4,790
5,269(税込)
4日以内出荷
400119759172‐26XXLシルバー
オープン
4,790
5,269(税込)
4日以内出荷
400119849172‐809ML・グレー
オープン
4,790
5,269(税込)
4日以内出荷
400119939172‐809FL・グレー
オープン
4,790
5,269(税込)
4日以内出荷
400120189172‐809XXLL・グレー
オープン
4,790
5,269(税込)
4日以内出荷
400119579172‐26Fシルバー
オープン
取扱い終了
400120099172‐809XLL・グレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-06-21
用途: 塗装
その他業種

ベスト本体とファンが別売りとは、消費者に誤解を与える販売の方法ですね。

2が参考にしています
対象商品 : 40011966
2019-08-10
用途: 機械メンテで使用
株式会社東洋商会自動車・二輪車・自転車関連業

お試しのはずだったんですが、評判が良いので全員分を検討中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする